{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Draadaansluiting | NPT | |
| Persluchtaansluiting | 3/8 inch | |
| Aanbevolen slangafmeting (binnendiameter) | 13 mm | |
| Werkdruk maximaal | 7 bar | |
| Maximale luchtbehoefte | 90 l/min | |
| Energievoorziening | door middel van perslucht aangedreven | |
| Toerental max. | 4.200 min-1 | |
| Producttype | afbraam- en afschuinmachine | |
| Lengte totaal | 360 mm | |
| Hoogte totaal | 36 mm | |
| Gewicht totaal | 1,67 kg |
| Artikelnummer | V.352F | |
| EAN/GTIN | 3148518086592 | |
| Nummer fabrikant | V.352F | |
| L-nummer | L60130 7824 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |