Nosník Max. 600 kg; d=0,2 kg

Artiklové číslo: UFA 600K-1S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mobilní váha na palety

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo UFA 600K-1S
EAN / GTIN 4045761196476
Číslo výrobce UFA 600K-1S
L-číslo L40250 2996

Popis

Popis:

  • Flexibilní řešení pro vážení velkých, objemných nebo dlouhých předmětů
  • vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na více místech
  • Váhový nosník: ocelový, lakovaný, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, váhový nosník jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFA-V20
  • robustní rukojeti: pro přepravu váhového nosníku
  • vyhodnocovací jednotka: Podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFB-TM
  • Podstavec stolu včetně nástěnného držáku: pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítání dílů
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Model s kratšími vážicími paprsky, ideální pro vážení kompaktních předmětů nebo zvířat v přepravních boxech
  • Věděli jste, že? Naše podlahové váhy jsou dodávány v robustní dřevěné krabici. Tím je vysoce kvalitní vážicí technika chráněna před vlivy prostředí a namáháním během přepravy. KERN zkušební závaží - vždy o jeden nápad napřed
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • Váhový nosník: ocelový, lakovaný, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, váhový nosník jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN KFA-V20
  • Robustní rukojeti pro přepravu vah
  • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN KFB-TM
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Model s kratším vážicím paprskem, ideální pro vážení kompaktních vzorků nebo zvířat v přepravních boxech

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×65 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Délka kabelu vážícího nosníku cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství