{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | KUB QUATRON; KUB-Q.3D.500.R.07-ABS63 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky | 38 mm | |
| Délka stopky | 130 mm | |
| Průměr břitu, min. | 50 mm | |
| Počet břitů, celkem | 3 | |
| Vodicí prvky | S vodicími prvky | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 205 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | U12 35000 | |
| EAN / GTIN | 4047109084636 | |
| Číslo výrobce | 1088050096 | |
| L-číslo | 235505 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |