{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | KUB-Q.3D.165.R.05-K20 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Průměr břitu, min. | 16,5 mm | |
| Průměr těla | 30 mm | |
| Délka upínací drážky | 75 mm | |
| Počet břitů, celkem | 3 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 125 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | U11 61650 | |
| EAN / GTIN | 4047109098404 | |
| Číslo výrobce | 1088016511 | |
| L-číslo | 235502 16,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |