Prodlužovací ramena pro stahovák U.27AS3

Artiklové číslo: U.27B
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.27B
EAN / GTIN 3148510671406
Číslo výrobce U.27B
L-číslo L60130 6819

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Po nasazení tohoto prodlužovacího ramene na stahovák U.27AS3 se rozsah upínání zvětší ze 460 na 800 mm
  • Lze objednat v sadě 3 kusů
  • Prodlužovací rameno se dodává bez čepů
  • Sadu čepů lze objednat samostatně: U.27SE2

Charakteristika:

  • min.-max. C [mm]: 50 - 800
  • max. D [mm]: 600
  • [kg]: 3 200