Stahovák pro vnitřní závit 25-95 mm

Artiklové číslo: U.23K1A
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
Druh produktu Stahovací přípravek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.23K1A
EAN / GTIN 3148510668628
Číslo výrobce U.23K1A
L-číslo L60130 7913

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Stahováky s vnitřním závitem se používají v mechanických stahovácích jako doplněk separátorů, kulových vložek a závitových vložek.

Charakteristika:

  • min. C [mm]: 25 - 95
  • d [mm]: M10
  • d1 [mm]: 8
  • B [mm]: 105
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 155
  • L2 [mm]: 20
  • L3 [mm]: 20
  • T [mm]: 100
  • max. T [mm]: 100
  • 6-hrana [mm]: 8
  • Styč: U.23 K1A-03
  • Tuny [t]: 1
  • Šrouby: U.23K1A-02
  • T [kN]: 10
  • [kg]: 0,400