Soustružnická vložka cermet - TCMX090204WP TN610

Artiklové číslo: TSS05851
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TSS05851
EAN / GTIN 4960664788262
Číslo výrobce TSS05851
L-číslo L22270 618
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - TCMX090204WP TN610

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 2.38 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
Poloměr rohu (RE): 4
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 5.56 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany): 9.63 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 902
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: TCMX
Stupeň: TN610
Třískový jistič: WP

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku