Soustružnická vložka cermet - TCMX110204WP TN620

Artiklové číslo: TSR05871
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TSR05871
EAN / GTIN 4960664753871
Číslo výrobce TSR05871
L-číslo L22270 1965
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - TCMX110204WP TN620

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 2.38 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.35 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany): 10.998 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N