Hydraulické upínací pouzdro UNI - SK50 D20 A80.5

Artiklové číslo: TQP00252
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQP00252
EAN / GTIN 5715477001751
Číslo výrobce TQP00252
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vodní sklíčidlo UNI - SK50 D20 A80.5

Charakteristika:

Pro průměr dříku (DCON): 20,00
Nejmenší vnější průměr (BD_1): 38,0
Střední vnější průměr (BD_2): 42,0
Největší vnější průměr (BD_4): 49,2
Převis: 61,4
Délka a (LPR): 80,5
Typ: SK50

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku