simturn PX břitová destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=10,5 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: TP3.1808.020.10 YR GX79
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TP3.1808.020.10 YR GX79
EAN / GTIN 4069769286786
Číslo výrobce BD1EGX79
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn PX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 10,5 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 10,50 mm
  • LF = 3,40 mm
  • f = 4,50 mm
  • b = 3,5 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • κ = 18°
  • R = 0,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku