plaquita de corte simturn PX, mandrinado de agujeros, Dmin=10,5 mm, R=0,2 mm

N.º do artigo: TP3.1808.020.10 YR GX79
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo TP3.1808.020.10 YR GX79
EAN/GTIN 4069769286786
Número do fabricante BD1EGX79
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn PX
Torneado de orificios
Dmin=10,5 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 10,50 mm
  • LF = 3,40 mm
  • f = 4,50 mm
  • b = 3,5 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • tmáx = 0,3 mm
  • κ = 18°
  • R = 0,2 mm