Karbidová destička na drážky - GBA43R350-030 PR930

Artiklové číslo: TKT06520
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TKT06520
EAN / GTIN 4960664178018
Číslo výrobce TKT06520
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Drážkovací vložka karbidu - GBA43R350-030 PR930

Charakteristika:

ANR (GTC - úhel vůle na pravé straně): 0 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
WT (GTC - hmotnost položky): 0.01 kg
REL (GTC - levý poloměr rohu): 0.3 mm
RER (GTC - pravý poloměr rohu): 0.3 mm
PFS (GTC - formulář profilu): 1
CEDC (GTC - Počet flétny): 3
CW (GTC - Řezná šířka): 3.5 mm
ANL (GTC - úhel vůle vlevo): 4 Degree
INSL (GTC - Vložení délky): 22 mm
Šířka drážkování: 3,50
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): E
Popis: GBA
Stupeň: PR930
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): PVD COATING
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku