Soustružnická vložka cermetu - TPGH090204L PV7005

Artiklové číslo: TJA06866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TJA06866
EAN / GTIN 4960664553075
Číslo výrobce TJA06866
L-číslo L22270 596
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermetu - TPGH090204L PV7005

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 2.38 mm
LE (GTC - efektivní délka břitu): 2.5 mm
Poloměr rohu (RE): 4
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 4
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 5.56 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 9.63 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 902
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
RUKA (GTC - Vložení ruky): L
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT Cermet
Stupeň: PV7005
Popis: TPGH