Držák frézovacích nástrojů - MFH25-M12-04-3T

Artiklové číslo: THN08645
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08645
EAN / GTIN 4960664983018
Číslo výrobce THN08645
L-číslo L22160 385
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFH25-M12-04-3T

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 1 mm
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 2.5 mm
Počet vložek: 3
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 3 Degree
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 3
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 3
Vložte velikost: 4
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 9.1 mm
Průměr dříku (DCON): 12
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 12.5 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 14 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 14.438 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 21 Degree
BD (GTC - průměr tělesa): 23.7 mm
DCX (GTC - maximální průměr řezu): 25 mm
LU (GTC - použitelná délka): 25 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 35 mm
Celková délka (OAL): 56
OAL (GTC - celková délka): 56 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 120
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 12700 1/min
Vybrání (LDN): 35,0
MIID (GTC - Master INSERT Identification, pozice A): LOMU040410ER-GM
Průměr (DC): ø25
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Typ stopky: Shank M12
Vnitřní chladicí kapalina: Yes