Držák frézovacích nástrojů - MEY20-S20-150H.

Artiklové číslo: THN02705
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN02705
EAN / GTIN 4960664365609
Číslo výrobce THN02705
L-číslo L22160 213
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MEY20-S20-150H.

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
WT (GTC - hmotnost položky): 0.367 kg
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 2
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 2
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.3 mm
Počet vložek: 4
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.56 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 10.7 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 17 Degree
BD (GTC - průměr tělesa): 19 mm
Průměr dříku (DCON): 20
DC (GTC - Průměr řezu): 20 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 20 mm
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 22 mm
LU (GTC - použitelná délka): 30 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 58 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 77 Degree
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
LS (GTC - Délka boku): 97 mm
Celková délka (OAL): 150
LF (GTC - funkční délka): 150 mm
OAL (GTC - celková délka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 200
Vybrání (LDN): 53,0
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h7
MIID (GTC - Master Identifikace vložky, pozice B): JOMT100308ER-D
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S