Držák soustružnických nástrojů - S10L-SDZCR07-14A.

Artiklové číslo: THC11792
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC11792
EAN / GTIN 4960664584857
Číslo výrobce THC11792
L-číslo L22410 566
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - S10L-SDZCR07-14A.

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 5 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - funkční výška): 6.5 mm
Vložte velikost: 7
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
H (GTC - výška křídla): 9 mm
Průměr dříku (DCON): 10
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 10 mm
Minimální průměr vrtáku: 14
Délka hlavy (levá): 14
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 14 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 93 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 100
LF (GTC - funkční délka): 130.5 mm
Celková délka (OAL): 140
OAL (GTC - celková délka): 140 mm
MIID (GTC - identifikace Master Insert): DCGT070204
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
Materiál: Steel