• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Čelní mlýn z karbidu pevný - 2KMBL0250-3000-S4

Artiklové číslo: TEA42501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TEA42501
EAN / GTIN 4960664022106
Číslo výrobce TEA42501
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Čelní mlýn z karbidu pevný - 2KMBL0250-3000-S4

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 2
Poloměr rohu / poloměr (RE): 1,25
Délka řezu (APMX): 2,30
Průměr dříku (DCON): 4,0
Celková délka (OAL): 70,0
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Diferenciální rozteč: No
Průměr (DC): ø2,5
Typ nástroje: Radius end mills