Soustružnická destička CBN - DNGA150604T01215ME KBN70M

Artiklové číslo: TBJ02215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TBJ02215
EAN / GTIN 4960664583805
Číslo výrobce TBJ02215
L-číslo L22170 100
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka CBN - DNGA150604T01215ME KBN70M

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 2
LE (GTC - efektivní délka břitu): 2.6 mm
Poloměr rohu (RE): 4
S (GTC - tloušťka vložky): 6.35 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 15.504 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 55 Degree
Velikost: 1506
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): B
Popis: DNGA
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
Stupeň: KBN70M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT CBN
RUKA (GTC - Vložení ruky): N

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku