Karbidová soustružnická destička DNMX150404WF CA510

Artiklové číslo: TAA03990
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TAA03990
EAN / GTIN 4960664803606
Číslo výrobce TAA03990
L-číslo L22200 930
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka DNMX150404WF CA510

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 2
Poloměr rohu (RE): 4
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 15.504 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 55 Degree
Velikost: 1504
Stupeň: CA510
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CVD Coated Carbide
Popis: DNMX
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Třískový jistič: WF

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku