Popis:
Promyšleně navržené, Hi-Vis inovativní kalhoty s multifunkčními Pracovní kalhotyvými kapsami, kapsami na nákoleníky s horním plněním a snadno přístupnou vícesměrnou stehenní kapsou pro bezpečné uložení telefonu, klíčů a nářadí. Zesílení z oxfordské textilie v klíčových bodech oděru a trojité prošívání pro maximální odolnost.
Charakteristika:
- Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- 12 kapes pro uložení věcí
- Skryté ID pouzdro na kapse
- Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
- Kolenní vložky zdarma
- Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
- Kapsy na nářadí
- Snadný přístup cargo kapsy
- Dvě zadní kapsy
- Dvojitá kapsa na metr
- Kapsa na mobil
- Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
- Trojité švy pro extra pevnost
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Registrovaný Community Design
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů