• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Systém pro testování pružin SAUTER SD 50N100.

Artiklové číslo: SD 50N100
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
Druh produktu Siloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SD 50N100
EAN / GTIN 4045761140417
Číslo výrobce SD 50N100
L-číslo L40250 2155
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Zkoušky pružin v tahu a tlaku
  • měřicí zařízení integrované v pouzdře
  • Integrovaná termotiskárna:
  • Digitální délkový měřicí přístroj SAUTER LA ve standardní výbavě:Možnost ručního nastavení nulyPředem ručně nastavitelná délkaČitelnost
  • 10 paměťových míst: pro tisk a výpočet průměrných hodnot
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Horní a dolní mezní hodnota programovatelná, v tahu a stlačení. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • zobrazení špičkového zatížení: (vrcholová hodnota)
  • volitelné jednotky: kg, lbf, N
  • Měřicí zařízení integrované v pouzdře
  • Integrovaná termální tiskárna
  • Digitální měřič délky:- možnost ručního nastavení nuly- ručně nastavitelná předdélka- čitelnost: 0,01 mm
  • 10 paměťových míst pro tisk a výpočet průměrných hodnot
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Zobrazení špičkového zatížení (peak hold)
  • Volitelné jednotky: N, lbf, kgf

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max]
  • Maximální délka zdvihu: 100 mm
  • Maximální pracovní prostor: 100 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 235×300×620 mm