{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Barva | Černá | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Složení tkaniny | Bavlna | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Zástěry | |
| Uzávěr hrdla | Pásy | |
| Uzávěr hřbetu | Pásy | |
| Vlastnosti | Nepromokavé |
| Katalogové číslo | S867BKR | |
| EAN / GTIN | 5036108447541 | |
| Číslo výrobce | S867BKR | |
| L-číslo | L01840 113672 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |