• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kombinéza ″Extreme″ oranžová L

Artiklové číslo: S593ORRL
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo S593ORRL
EAN / GTIN 5036108350469
Číslo výrobce S593ORRL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tento vysoce technický nepromokavý pláštěnka ze strečové tkaniny o hmotnosti 300 denier vás zaručeně udrží ve viditelnosti od hlavy po paty. S 11 inovativními kapesními řešeními, fantastickým střihem a ergonomickým designem vám tento skořepinový oblek se síťovanou podšívkou zajistí, že svou práci zvládnete a zůstanete plně chráněni po celý rok.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
  • Praktické boční stehenní kapsy na zip
  • Postranní zip na nohavici pro snadný přístup
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Tvarovaný límec výstřihu pro větší ochranu proti větru a dešti
  • Kapsa na rukávu
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Popruh se suchým zipem pro bezpečné uchycení
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů