Nástrčný klíč 1/2″ 6 stran dlouhý 24mm

Artiklové číslo: S.24HLA
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.24HLA
EAN / GTIN 3148510541631
Číslo výrobce S.24HLA
L-číslo L60130 5992

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 30,0
  • d1 [mm]: 32,8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 24
  • 6-hran [mm]: 6
  • [g]: 255