Sada nástrčných klíčů 1/4″ R.161B, 37-tl

Artiklové číslo: R.161-6M6PB
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
Katalogové číslo R.161-6M6PB
EAN / GTIN 3662424076909
Číslo výrobce R.161-6M6PB
L-číslo L60130 10626

Popis

Popis:

  • Součástí balení je: 1 hustá silná 1/4″ reverzibilní ráčna: R.161B.
  • 10 nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, metrické: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 nástavce 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 1/4″ kardan: R.240A.
  • 1 Rukojeť šroubováku 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/4″ se standardním pružným kroužkem pro vložky 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 vložek - pohon 1/4″ - 6,35 mm - D 25 mm:
  • EP.1 T pro šrouby s křížovou drážkou Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T pro šrouby s drážkovou hlavou: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 pro šrouby Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufříku.
  • Prázdný kufřík: BP.MBOXS.
  • Pěnová podložka S (188 x 105 mm): PM.R161-6.