Popis:
Inovativní hi-vis strečové kalhoty využívající vysoce výkonnou oboustrannou strečovou tkaninu pro maximální rozsah pohybu při práci. Mezi chytré funkce patří multifunkční kapsy pouzdra, kapsy na kolena s horním plněním a snadno přístupná vícecestná stehenní kapsa pro bezpečné uložení telefonu, klíčů a nástrojů. Zesílení z oxfordské textilie v klíčových bodech oděru a trojité prošívání pro maximální odolnost.
Charakteristika:
- Dvoucestná keprová strečová látka pro snadný pohyb a větší pohodlí
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- 12 kapes pro uložení věcí
- Kapsy na nářadí
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
- Zdarma pár nákoleníků součástí kalhot
- Dvojitá kapsa na metr
- Dvě zadní kapsy
- Skryté ID pouzdro na kapse
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
- Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
- Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
- Trojité švy pro extra pevnost
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Registrovaný Community Design
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů