Bezpečnostní brýle KN Anthracite jantarová

Artiklové číslo: PS37AMR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál kotouče: Polykarbonát
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
Materiál kotouče Polykarbonát
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Schutzbrille

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PS37AMR
EAN / GTIN 5036108422210
Číslo výrobce PS37AMR
L-číslo L01840 108145
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tento jedinečný nový design s moderním antracitovým polovičním rámem nabízí vynikající ochranu a pohodlí díky svým lehkým, flexibilním a větraným chrámům a super měkkému gumovému nosní můstku. Extra pohodlí díky antipoškrábání a protimlžování s cn ratingem na čirých, kouřových a jantarových čočkách. ,,

Charakteristika:

  • Stylový model s polovičními obroučkami
  • Ultra lehké pro dlouhé použití
  • Tvarovaná ochrana obočí
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • Stylová dvoubarevná boční ramena
  • Měkký nosní díl TPR pro univerzální přizpůsobení
  • Nekovové
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;