Bezpečnostní brýle Anthracite kouřová

Artiklové číslo: PS36SKR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál kotouče: Polykarbonát
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
Materiál kotouče Polykarbonát
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Schutzbrille

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PS36SKR
EAN / GTIN 5036108422203
Číslo výrobce PS36SKR
L-číslo L01840 108144
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tento jedinečný nový design s moderním antracitovým polovičním rámem nabízí vynikající ochranu a pohodlí díky odlehčenému designu, flexibilním a větraným chrámům a super měkkému gumovému nosní můstku. Tento model je bez kovu. ,

Charakteristika:

  • Stylový model s polovičními obroučkami
  • Ultra lehké pro dlouhé použití
  • Měkký nosní díl TPR pro univerzální přizpůsobení
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • Tvarovaná ochrana obočí
  • Nekovové
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;