• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Přesné váhy Max 120 g; d=0,001 g

Artiklové číslo: PFB 120-3
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PFB 120-3
EAN / GTIN 4045761202863
Číslo výrobce PFB 120-3
L-číslo L40250 230
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Pohodlná filozofie ovládání: všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
  • kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je omezený prostor
  • ukazatel kapacity: vzestupný sloupcový displej zobrazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • ukazatel vodováhy a patní šrouby: standardně pro přesné vyrovnání váhy, čímž jsou zajištěny co nejpřesnější výsledky vážení
  • standardní štít proti průvanu, vážicí komora š × h × v 158x143x64 mm
  • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je málo místa
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • Standardní ochranný štít proti průvanu, váhová komora š × h × v 158x143x64 mm

Charakteristika:

  • Podsvícený displej, výška číslic
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel ⌀ 80 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 210 × 315 × 90 mm (bez ochranného štítu)
  • Čistá hmotnost přibližně 1,4 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15°C/30°C