Přesná váha PDT 6000-2, rozsah vážení 6200 g, čitelnost 0,01 g

Artiklové číslo: PDT 6000-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo PDT 6000-2
EAN / GTIN 4045761482005
Číslo výrobce PDT 6000-2
L-číslo L40250 103152
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Široká škála funkcí této řady přesných vah ji předurčuje k různým aplikacím, včetně
  • a.
  • pro použití ve farmaceutickém průmyslu.
  • Patří sem např.
  • B.
  • funkci statistiky, vážení s tolerančním rozsahem, funkci počítání, vážení v procentech, funkci sumarizace a mnoho dalších.
  • Moderní dotykový displej s pohodlným ovládáním umožňuje např.
  • B.
  • Přepínání jednotky nebo spuštění nastavení přímo přes displej.
  • Funkce Windows Direct umožňuje přenášet hodnoty vážení přímo z váhy do aplikace systému Windows prostřednictvím připojení zařízení USB bez nutnosti ručního zadávání.
  • Protokolování GLP/ISO s datem, časem a ID č.
  • pro nastavení váhy nebo proces vážení
  • Podporuje integritu dat v souladu s americkou legislativou.
  • FDA 21 Part 11 (např.
  • B.
  • Výsledek vážení, ID vzorku, jméno uživatele, ID váhy ...)
  • Dotazování a vzdálené ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN.
  • Vážení pod podlahou: Možnost nabírání břemene na spodní straně váhy.
  • Očko pro vážení pod podlahou ve standardní výbavě
  • Datové rozhraní RS-232 a USB (zařízení) pro přenos dat o vážení.
  • Jazyk nabídky EN

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 20 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 185 × 185 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 207×318×110 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,6 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/25 °C