• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kapovací a pokosová pila BITURBO Akumulátor, Typ: GCM18V305

Artiklové číslo: P07823 GCM18V305
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0
Označení výrobce GCM18V305
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Maximální počet otáček 4 000 min-1
⌀ pilového listu 305 mm
⌀ otvoru pilového listu 30 mm
Šířka řezu 341 při 0° mm
Maximální úhel sklonu vlevo 47 stupeň
Maximální úhel sklonu vpravo 47 stupeň
Maximální pokosový úhel vlevo 52 stupeň
Maximální pokosový úhel vpravo 60 stupeň
Jemný rozběh ano
Hmotnost 26,9 kg
Délka 565 mm
Šířka 630 mm
Výška 790 mm
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo P07823 GCM18V305
EAN / GTIN 3165140965545
Číslo výrobce 0601B43000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Kombinace působivého řezného výkonu a plně bezdrátové flexibility
  • Bezkartáčkový motor, poháněný akumulátorem ProCORE18V, nabízí bezdrátový výkon odpovídající pokosovací pile napájené ze sítě o výkonu 2000 W.
  • Uživatelské rozhraní a konektivita pro kontrolu stavu nabití akumulátoru, přednastavení otáček včetně režimu ECO.
  • Výměna pilového kotouče bez použití nářadí; nastavení sklonu vpředu; brzda motoru; prostorově úsporné posuvné rameno pro bezpečnou a pohodlnou obsluhu.
Nejlepší vlastnosti výrobku
Akumulátorová kapovací a pokosová pila GCM 18V-305 GDC Professional BITURBO nabízí výkon s hloubkou řezu v řezech až 120 mm. Bezkartáčkový motor pokosové a kapovací pily byl značně optimalizován pro technologii ProCORE18V a nabízí bezdrátový výkon odpovídající výkonu 2000 W u zařízení napájených pomocí kabelu. Tato pila nabízí uživatelské rozhraní a konektivitu pro rychlou kontrolu stavu nabití akumulátoru a také předvolbu rychlosti včetně režimu ECO. Takové charakteristiky, jako je výměna pilového kotouče bez použití nástrojů, nastavení sklonu na přední straně a brzda motoru dodávají pile více bezpečnosti.

Vybavení a použití
Nástroj je ideální pro řezy při přípravě krovů a vazníků a je vhodný pro různé materiály. Pilu můžete namontovat na celou řadu nejrůznějších pracovních stolů Bosch GTA. Tato kapovací a pokosová pila je kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18 V a nabíječkami (systém Professional 18 V); používejte pro maximální výkon ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Kompatibilní také s akumulátorem AMPShare, který je společný pro výrobky různých značek.

Doplňující informace
GCM 18V-305 GDC Professional nabídne plný výkon pouze s jediným akumulátorem, a to i v obtížných aplikacích. Díky předvolbě rychlosti a široké nabídce pilových kotoučů Bosch je tato kapovací a pokosová pila dokonalá pro práce s téměř jakýmkoliv materiálem.

Rozsah dodávky:

  • 1× Bluetooth® Low Energy Modul GCY 42 Professional.
  • Karton
  • Prachový sáček
  • Aretace pilového listu SDS
  • Svorka
  • Vkládaná deska
  • 1× pilový list, Expert for Wood, 305 × 2,2 / 1,6 × 30 mm, 60
  • Vnitřní šestihran
Dodáváme bez akumulátoru a nabíječky.