• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada 18 V PowerTool, Typ: 18V-POWER

Artiklové číslo: P07407 18V-POWER
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 3 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Označení výrobce 18V PowerTool Set
Obal plastový kufr
Počet obsažených dílů 8 ks
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Pěna předem opracovaná laserem ano
Mobilita +++
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo P07407 18V-POWER
Číslo výrobce 8990009735
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Sada Milwaukee 18 V PowerTool obsahuje 1× 1/2 akumulátorový rázový utahovák (339 Nm), 1× akumulátorový rázový vrtací šroubovák (158 Nm), 1× 6 mm akumulátorová přímá bruska, 1× 125 mm akumulátorová úhlová bruska a 3× 5 Ah akumulátory a 1× rychlonabíječka.

Rozsah dodávky:

  • Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 18 V OneKey
  • Akumulátorový rázový utahovák 18 V
  • Akumulátorová přímá bruska 18 V
  • Akumulátorová úhlová bruska 18 V
  • 3× akumulátor 18 V / 5 A
  • Nabíječka 18 V