Stereomikroskop s binokulárním dalekohledem (Velká Británie)

Artiklové číslo: OZM 902UK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Optický systém Greenough
Vzdálenost očí min. 52 mm
Vzdálenost očí max. 76 mm
Zvětšení min. 0,7
Zvětšení max., Stereomikroskop 4,5
Vlastnosti Regulovatelné osvětlení; Systém LED osvětlení
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo OZM 902UK
EAN / GTIN 4045761225145
Číslo výrobce OZM 902UK
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Předdefinované sady stereomikroskopů s univerzálním stojanem ECO a osvětlením pro vaše funkční pracoviště
  • Jednoduché - praktické - levné
  • Ušetříte si tak časově náročnou konfiguraci a trápení s výběrem kombinace různých komponent. Získáte tak levné a vysoce flexibilní řešení pro vaši pracovní stanici mikroskopu
  • Podrobné informace o jednotlivých součástech naleznete v popisu příslušného výrobku