Refraktometr digitální hmotnost, objem, Oe, KMW

Artiklové číslo: ORF 2WM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Refraktometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ORF 2WM
EAN / GTIN 4045761208100
Číslo výrobce ORF 2WM
L-číslo L40250 2243

Popis

Popis:

  • Oblast použití: Víno
  • Vyznačují se snadnou manipulací a robustností
  • Díky praktickému designu jsou vhodné pro pohodlné a rychlé každodenní použití
  • Refraktometry řady KERN ORF-W jsou chráněny proti prachu a stříkající vodě podle mezinárodní třídy ochrany. Po použití můžete refraktometr opláchnout pod tekoucí vodou
  • Velký a dobře čitelný barevný TFT displej s integrovaným ukazatelem teploty pomáhá uživateli bezpečně určit naměřenou hodnotu
  • Optimalizovaný software zařízení může vypisovat naměřené hodnoty v různých měřítkách
  • Integrovaná automatická teplotní kompenzace (ATC) umožňuje snadnou a rychlou obsluhu, protože není nutný manuální převod výsledků měření
  • Tovární kalibrace refraktometru zajišťuje okamžité použití a přesné měření vzorku
  • Součástí dodávky je: - Kalibrační roztok - pipeta - úložné pouzdro - 2× baterie AAA - kožené pouzdro - šroubovák - čisticí hadřík
  • Hlavní využití: - zemědělství: pěstování vína a ovoce - výroba vína

Charakteristika:

  • Měření teploty: 5 °C - 40 °C
  • Celkové rozměry Š × H × V 145 × 67 × 40 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,60 kg
  • Napájení: 2 x AAA (1,5 V)
  • Výdrž baterie: přibližně 3 750 měření
  • ATC (automatická kompenzace teploty)
  • Minimální objem vzorku 2-3 kapky
  • Automatické řízení spotřeby energie (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ po 90 sekundách)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství