Analogový refraktometr: U, EG, PG, CW, BF

Artiklové číslo: ORA 1UA
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Refraktometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ORA 1UA
EAN / GTIN 4045761159877
Číslo výrobce ORA 1UA
L-číslo L40250 1986

Popis

Popis:

  • Oblast použití: Průmysl / Automobilový průmysl
  • Všechny modely jsou vybaveny okulárem se snadným a plynulým nastavením pro různé zrakové ostrosti
  • Díky několika volitelným stupnicím se lze vyhnout ručnímu převodu, což eliminuje chyby při aplikaci
  • Tato měřítka jsou speciálně vyvinutá, přesně vypočítaná a otestovaná. Vyznačují se také velmi tenkými a zřetelnými liniemi
  • Praktická a robustní konstrukce umožňuje snadné, efektivní a trvanlivé použití v každodenním životě
  • Optický systém a kryt hranolu jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, které umožňují měření s nízkou tolerancí
  • Automatická teplotní kompenzace (″ATC″) umožňuje přesné měření při různých okolních teplotách (10 °C-30 °C)

Charakteristika:

  • Tlakový odlitek ze slitiny mědi a hliníku, chromovaný
  • Rozměry krabice Š × H × V 205 × 75 × 55 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství