USB digitální mikroskop 2MP

Artiklové číslo: ODC 895
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Mikroskopická kamera

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ODC 895
EAN / GTIN 4045761190566
Číslo výrobce ODC 895
L-číslo L40250 1739
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Digitální mikroskop USB pro rychlé testování nebo vaše hobby
  • Díky jednoduchému nastavení zvětšení lze pomocí mikroskopu USB zvětšovat všechny běžné vzorky. Zaostření lze nastavit na 10× i 200× zvětšení
  • Osm LED diod ve tvaru prstence poskytuje silné a účinné osvětlení vzorku. Nastavení světla se ovládá pomocí nastavovacího kolečka na kabelu
  • Kromě kamery je součástí dodávky zjednodušená verze našeho vícejazyčného softwaru pro kameru Microscope VIS KERN OXM 901
  • Délka kabelu: 1400 mm

Charakteristika:

  • Pracovní plocha: 150 × 80 mm
  • Rozsah zaostření: 60 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 80 × 150 × 180 mm