Studentský mikroskop OBT 104, binokulární, , 4 x / 10 x / 40 x, 1W LED (vysílaná)

Artiklové číslo: OBT 104
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo OBT 104
EAN / GTIN 4045761228979
Číslo výrobce OBT 104
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Moderní mikroskop s procházejícím světlem pro použití ve vaší učebně
  • Plynule stmívatelná 1 W LED dioda zajišťuje optimální osvětlení vzorků a dlouhou životnost. Mobilní použití není problém díky volitelnému provozu na baterie
  • Tento model má výškově nastavitelný, a tedy zaostřitelný 1,25 Abbeův kondenzor s clonou, který zajišťuje optimální koncentraci světla
  • Přesné zaostření objektu se provádí pomocí hrubého a jemného pohonu na obou stranách. Rychlé práce a posunu vzorku je dosaženo pomocí mechanického křížového stolu
  • K dispozici je také široká škála různých okulárů a objektivů
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt a návod k obsluze
  • Oblast použití: základní a střední školy, vzdělávání, zájmová činnost
  • Aplikace/příklady: Průsvitné a tenké, kontrastní, méně náročné vzorky (např. rostlinná tkáň, obarvené buňky/paraziti)

Charakteristika:

  • Konečná optika (DIN)
  • 4polohový otočný nosní nástavec
  • Trubka nakloněná o 45°/360° s možností otáčení
  • Jednostranná kompenzace dioptrií
  • Celkové rozměry Š×H×V 195×147×325 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 2,8 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku