Okulár (Ø 23.2 mm): WF 10× / Ø 20.0 mm

Artiklové číslo: OBB-A1352
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Monokulární měřicí mikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OBB-A1352
EAN / GTIN 4045761168879
Číslo výrobce OBB-A1352
L-číslo L40250 3383

Popis

Popis:

Okulár (Ø 23,2 mm): WF 10 x /Ø 20 mm (se stupnicí 0,1 mm) (nastavitelný)