SEŘIZOVACÍ ŠROUB VS.ABS40.M8X1X14 .SW=4,0

Artiklové číslo: N00 71970
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Tvar hlavy šroubů Není dostupná žádná hlava šroubu
Výška příruby L3 14 mm
Rozměr závitu d1 M8,0×1
Profil pohonu vnitřní šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 4 mm
Stoupání závitu 1 mm
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Závitový kolík
Druh závitu Metrický přesný závit ISO

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo N00 71970
EAN / GTIN 4047109024106
Číslo výrobce 8495022600
L-číslo L20010 5178
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET VS.ABS40.M8X1X14 .SW=4,0 SEŘIZOVACÍ ŠROUB

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 950 22600