VS.ABS40.M8X1X14 .SW=4,0 VIS DE REGLAGE

Réf.: N00 71970
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis aucune tête de vis disponible
Longueur nominale L 14 mm
Taille de filetage d1 M8,0×1
Profil d’entraînement six-pans creux
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture de clé s 4 mm
Pas de filetage 1 mm
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis sans tête
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO

Identification et classification

Référence article N00 71970
EAN / GTIN 4047109024106
Réf. fabricant 8495022600
Article hors catalogue L20010 5178
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET VS.ABS40.M8X1X14 .SW=4,0 VIS DE REGLAGE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 84 950 22600