UPÍNACÍ ŠROUB KSC.M3,5X6,6.10IP

Artiklové číslo: N00 57611
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce KSC.M3,5X6,6.10IP
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Výška příruby L3 6,6 mm
Rozměr závitu d1 M3,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu 10IP
Povrch černěné
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu M
Materiál ocel
Třída pevnosti 12.9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo N00 57611
EAN / GTIN 4047109089396
Číslo výrobce 1095016400
L-číslo L20010 1693
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KSC.M3,5X6,6.10IP UPÍNACÍ ŠROUB

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 950 16400