KSC.M3,5X6,6.10IP TORNILLO DE SUJECIÓN

Número de artículo: N00 57611
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante KSC.M3,5X6,6.10IP
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Longitud nominal L 6,6 mm
Tamaño de rosca d1 M3,5
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento 10IP
Superficie pavonado/a
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de apriete
Tipo de rosca M
Material acero
Clase de resistencia 12.9

Identificación y clasificación

Número de artículo N00 57611
EAN / GTIN 4047109089396
Número del fabricante 1095016400
Número L L20010 1693
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KSC.M3,5X6,6.10IP TORNILLO DE SUJECIÓN

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 950 16400