• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Šroubová svěrka LM 200/50 z tlakového odlitku

Artiklové číslo: LM20/5

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky šroubová svěrka
Vyložení max. 50 mm
Upínací síla max. 1 500 N
Šířka upnutí max. 200 mm
Materiál napínacích ramen Spékaná ocel
Pevnost kluzné lišty 5 mm
Šířka kluzných lišt 15 mm
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Dvouruční
Vhodné pro dřevo
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo LM20/5
EAN / GTIN 4008158005485
Číslo výrobce LM20/5
L-číslo L80030 157
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 1 500 N
  • Horní a spodní část z černě lakovaného tlakového zinkového odlitku odolného proti rozbití
  • S ochranným krytem
  • Malý a skladný
  • Nízká hmotnost

Charakteristika:

  • Režie: 50 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní části z litého zinku, práškově lakované
    • Celoprofilová kolejnice z oceli, pozinkovaná, tažená za studena
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z válcované oceli, pozinkované
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Plastové ochranné krytky
  • Kolejnice: 15x5 mm
  • Rozpětí křídel: 200 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Rychlé a jemné upnutí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč