• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Stolní svorka LM15/5R8 150/50

Artiklové číslo: LM15/5R8
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
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo LM15/5R8
EAN / GTIN 4008158032245
Číslo výrobce LM15/5R8
L-číslo L80030 458
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Speciálně pro kutily a domácnost
  • Speciální příslušenství pro úhlové svorky WS 3/WS 6, šroubové svorky S 10 a tělesné svorky REVO KRE/KREV a KR/KRV.

Charakteristika:

  • Režie: 50 mm
  • Šrouby: Ø8 mm
  • Rozpětí křídel: 150 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.