FlexxTower Jednočlenné lešení Výška plošiny 4,10 m

Artiklové číslo: L90110 720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L90110 720
EAN / GTIN 4031405946637
Číslo výrobce 125100
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Pohyblivý lešení z pevné hliníkové trubky svařené s rámovými díly
  • U níže položených pracovišť lze lešení flexibilně montovat i v menších výškách.
  • Pomocí metody 3-T lze rychle a bezpečně sestavit a rozebrat z jedné úrovně na druhou pouze jednou osobou (použití až dvěma osobami)
  • Montáž bez nářadí díky zásuvným spojům a rychloupínacím uzávěrům
  • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
  • Úspora místa při přepravě a skladování, protože jednotlivé díly lze kompaktně stohovat do sebe a použít jako přepravní vozík.
  • Vysoká flexibilita a stabilita díky sklopným trojúhelníkovým ramenům s otočnou patkou – ideální také pro montáž na stěnu nebo pro pohyb v úzkých uličkách
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s centrálním přenosem zatížení a vřeteny
  • Hliníkové bočnice a práškově lakované rámy zábradlí s integrovanou kolenní lištou jako ochrana proti pádu
  • Testováno GS podle normy DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • Nutná montáž: Montáž bez použití nářadí
  • Materiál: Povrchová úprava hliníkem
  • Pracovní výška: 6100 mm
  • Výška plošiny: 4100 mm
  • Výška lešení: 5300 mm
  • délka lešení: 3119 mm
  • Délka plošiny: 1200 mm
  • Šířka lešení: 2547 mm
  • Použití v interiéru, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití v interiéru, boční montáž: možné a přípustné
  • Použití venku, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití venku, boční montáž: možné a přípustné

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku