Teleskopické zrcadlo D.30mm D.265-705mm

Artiklové číslo: L60010 2946
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zrcátko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 2946
EAN / GTIN 4018754167012
Číslo výrobce 77401030
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Výsuvná teleskopická tyč se sklápěcím zrcátkem proti zkroucení
  • Kulový kloub (otočný o 180°), samodotahovací
  • Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 30 mm
  • Výška mm (h): 25 mm
  • Délka mm (L): 265-705 mm
  • Hmotnost: 108g
  • Šířka mm (b): 64 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku