Teleskopické zrcadlo 65 x 43 mm D.310-750 mm

Artiklové číslo: L60010 2931
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Zrcátko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 2931
EAN / GTIN 4018754167005
Číslo výrobce 77401001
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Výsuvná teleskopická tyč se sklápěcím zrcátkem proti zkroucení
  • Kulový kloub (otočný o 180°), samodotahovací
  • Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť

Charakteristika:

  • Rozměry zrcadla mm: 65 x 43 mm
  • Výška mm (h): 35 mm
  • Délka mm (L): 310-750 mm
  • Hmotnost: 65g
  • Šířka mm (b): 43 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku