Espejo telescóp. 65 x 43 mm L.310-750 mm

Número de artículo: L60010 2931
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto ESPEJO

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 2931
EAN / GTIN 4018754167005
Número del fabricante 77401001
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Pértiga telescópica extensible y antitorsión con espejo plegable
  • Rótula (giratoria 180°), autoapretante
  • Mango ergonómico antideslizante

Característica:

  • Dimensiones del espejo mm: 65 x 43 mm
  • Altura mm (h): 35 mm
  • Longitud mm (L): 310-750 mm
  • Peso: 65 g
  • Anchura mm (b): 43 mm

Productos adecuados