IMPACT redukce 3/4″ - 1/2″ L.56mm

Artiklové číslo: L60010 112
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L60010 112
EAN / GTIN 4018754017362
Číslo výrobce 35030003
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Čtyřhranný pohon 3/4″
  • 3/4 až 1/2″
  • Chromovaná legovaná ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d: 44 mm
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/2″
  • Délka mm (L): 56 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/4″
  • Hmotnost: 335g