VYSÍLAČ U-WAVE-T, IP67

Artiklové číslo: L40700 152
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysílač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40700 152
EAN / GTIN 4946368732855
Číslo výrobce 02AZD730G
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

cca 20 m poloměr přenosu (ve viditelné oblasti). Komunikační frekvence: Bezdrátový systém 2.4 GHz pro spolehlivý a bezpečný přenos dat. Snadno exportujte data do aplikace Microsoft® Excel® nebo jiných profesionálních softwarových aplikací SPC. Vysílač potvrzuje přenos dat zvukovým tónem nebo červeným/zeleným signálem LED. K dispozici jsou vysílače IP67. Nízká spotřeba energie: 400,000 datových přenosů s jedním baterie. U-WAVE UDÁLOST umožňuje vyžádat si data z PC. To je ideální, pokud je systém nainstalován na nepřístupném nebo těžko přístupném místě.

Charakteristika:

Rozměry (ŠxHxV): 44 x 29,6 x 18,5
Napájení: Baterie CR2032 1 ks.
Životnost baterie: Přibližně 400 000 přenosů

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku